曜日別特売

シリコンスポンジ丸紐

シリコンスポンジ丸紐 - コクゴ
(1件のレビュー)

耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。

28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43456833-1巻(50m)550
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
43456849-1本(1m)61
300
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
43456858-1巻(50m)650
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456867-1本(1m)71
400
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
43456876-1巻(50m)750
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456885-1本(1m)81
530
529
582(税込)
9日以内出荷
返品不可
43456894-1巻(50m)850
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456903-1本(1m)91
650
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456919-1巻(50m)950
32,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456928-1本(1m)101
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
43456937-1巻(50m)1050
42,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456946-1本(1m)121
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43456955-1巻(50m)1250
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456964-1本(1m)151
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456973-1巻(50m)1550
100,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456989-1本(1m)201
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
43456998-1巻(50m)2050
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43457016-1巻(50m)350
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43457034-1巻(50m)450
10,000
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
43457043-1本(1m)141
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43457059-1巻(50m)1450
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43457068-1本(1m)111
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
43457077-1巻(50m)1150
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43457086-1本(1m)131
1,240
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43457095-1巻(50m)1350
62,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43456824-1本(1m)51
200
取扱い終了
返品不可
43457007-1本(1m)31
200
取扱い終了
返品不可
43457025-1本(1m)41
200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43456849
2022-02-28
用途: 装置にはめ込む

使い勝手もよかったです。
もっと長いものを求めておりますが、1mの次のサイズが50mなのですが
少し長すぎるので、10mや30mくらいのサイズがあるといいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする