CRスポンジ角紐

CRスポンジ角紐 - コクゴ
(1件のレビュー)

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。

103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43458118-1巻(200m)-2003×15
39,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458127-1本(1m)-13×15
210
209
230(税込)
当日出荷
43458136-1巻(100m)-1003×25
25,300
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458145-1本(1m)-13×25
270
269
296(税込)
当日出荷
43458163-1本(1m)-15×10
220
219
241(税込)
当日出荷
43458179-1巻(100m)-1005×15
26,400
25,980
28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
43458188-1本(1m)-15×15
280
278
306(税込)
当日出荷
43458197-1巻(100m)-1005×20
32,400
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458206-1本(1m)-15×20
340
338
372(税込)
8日以内出荷
返品不可
43458215-1巻(100m)-1005×25
34,700
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458224-1本(1m)-15×25
370
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
43458233-1巻(50m)-505×30
19,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458249-1本(1m)-15×30
420
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
43458258-1巻(100m)-1006×10
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458267-1本(1m)-16×10
250
249
274(税込)
当日出荷
43458276-1巻(100m)-1006×15
30,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458285-1本(1m)-16×15
320
318
350(税込)
8日以内出荷
返品不可
43458294-1巻(100m)-1006×20
35,000
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458303-1本(1m)-16×20
370
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458319-1巻(50m)-506×25
19,700
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458328-1本(1m)-16×25
420
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458337-1巻(100m)-1006×30
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458346-1本(1m)-16×30
450
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
43458355-1巻(100m)-1007×10
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458364-1本(1m)-17×10
260
258
284(税込)
7日以内出荷
返品不可
43458373-1巻(100m)-1007×15
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458389-1本(1m)-17×15
320
318
350(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458398-1巻(50m)-507×20
20,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
43458407-1本(1m)-17×20
420
418
460(税込)
6日以内出荷
返品不可
43458434-1巻(100m)-1008×8
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458443-1本(1m)-18×8
240
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
43458459-1巻(100m)-1008×10
26,700
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458468-1本(1m)-18×10
280
278
306(税込)
当日出荷
43458477-1巻(100m)-1008×12
29,000
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458486-1本(1m)-18×12
310
309
340(税込)
当日出荷
43458495-1巻(100m)-1008×15
34,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458504-1本(1m)-18×15
370
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
43458529-1本(1m)-18×20
440
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458538-1巻(50m)-508×25
25,300
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
43458547-1本(1m)-18×25
540
538
592(税込)
11日以内出荷
返品不可
43458556-1巻(50m)-508×30
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43458565-1本(1m)-18×30
610
609
670(税込)
10日以内出荷
返品不可
43458574-1巻(50m)-508×40
34,000
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458583-1本(1m)-18×40
720
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
43458599-1巻(100m)-10010×10
31,200
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458608-1本(1m)-110×10
330
329
362(税込)
当日出荷
43458617-1巻(100m)-10010×15
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458626-1本(1m)-110×15
430
429
472(税込)
当日出荷
43458635-1巻(100m)-10010×20
50,600
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
43458644-1本(1m)-110×20
540
538
592(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ガレージのドアクッション
ふくしま歯科医院医療・福祉・介護関連業

車のドアとガレージの間の傷防止に使用
両面テープで張りつけています。
ゴム面に両面テープがついている商品があればもっといい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする