CRスポンジ角中空紐

CRスポンジ角中空紐 - コクゴ
(2件のレビュー)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43459159-1巻(50m)5010×10
14,600
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43459168-1本(1m)110×10
310
309
340(税込)
当日出荷
43459177-1巻(50m)5012×12
19,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43459186-1本(1m)112×12
400
398
438(税込)
当日出荷
43459195-1巻(50m)5015×10
19,600
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43459204-1本(1m)115×10
410
408
449(税込)
当日出荷
43459213-1巻(50m)5015×15
24,000
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
43459229-1本(1m)115×15
510
509
560(税込)
当日出荷
43459238-1巻(50m)5020×10
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43459247-1本(1m)120×10
480
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
43459256-1巻(50m)5020×13
26,000
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
43459265-1本(1m)120×13
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
43459274-1巻(50m)5020×20
32,000
31,980
35,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
43459283-1本(1m)120×20
680
678
746(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43459168
2024-06-05
用途: 排水用治具パッキンに
建設業・工事業

商品はサイズ・弾力等申し分なく希望通りです。
ただ5mほど必要でしたので1mx5で注文しましたが、
1m巻が5個来ました。
こちらの確認不足でもあるかもしれませんが
5m1本で欲しかったです。
切って使うと半端ができてしまうので…。

対象商品 : 43459283
2022-09-23
用途: 日曜大工
小杉建設建設業・工事業

見た目より柔らかく、気密パッキンに丁度良い感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする