ポリエステルフィルム

ポリエステルフィルム - コクゴ

電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。
耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。
透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。
耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。
湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。
気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。
添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。

用途
電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用
材質:PET
幅(mm)1000
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43459859251巻(200m)0.025200
15,750
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43459868381巻(100m)0.038100
13,200
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
43459877501巻(100m)0.05100
15,750
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43459886751巻(50m)0.07550
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
434598951001巻(50m)0.150
16,800
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
434599041251巻(50m)0.12550
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
434599131881巻(40m)0.18840
24,150
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
434599292501巻(20m)0.2520
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
434599383501巻(10m)0.3510
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする