曜日別特売

6ナイロンシート

6ナイロンシート - コクゴ
(1件のレビュー)

耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。

長さ(m)1幅(mm)500内容量1枚
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43461277-0.3
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
43461286-0.5
2,220
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
43461295-0.8
3,560
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
43461304-1
4,440
4,398
4,838(税込)
当日出荷
43461313-1.5
6,660
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
43461329-2
8,840
8,798
9,678(税込)
当日出荷
43461338-3
13,240
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43461347-5
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43461356-10
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461365-15
44,300
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461374-20
56,500
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43461277
2020-07-08
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

このサイズは大きすぎ。小さいサイズで購入出来ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2038:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする