曜日別特売

66ナイロンシート

66ナイロンシート - コクゴ
(1件のレビュー)

6ナイロンの機械的性質(降伏点、切断強度、曲げ弾性率、耐摩耗性、衝撃強度)の向上を計っています。

長さ(m)1幅(mm)500内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43461383-0.3
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
43461399-0.5
3,160
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
43461408-0.8
5,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
43461417-1
6,280
6,198
6,818(税込)
当日出荷
43461426-1.5
9,400
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
43461435-2
12,460
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43461444-3
18,680
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43461453-5
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461469-10
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 材料物性評価、装置のカバー
製造業

板厚0.5mmのものを購入しましたが、シートの変形、うねりが大きくて装置のカバーでは隙間が空いてしまい、使用できませんでした。
物性評価する際には、変形していない部分を選び、裁断して使用しています。
500×1000の大きさですと、送料が割増しになりますので、シートサイズにバリエーションがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする