コクゴ
ポリカーボネートシート
耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。
透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
用途
可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。
耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。
燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。
その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。
長さ(m)
2
色
透明
幅(mm)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43461478
-
0.5
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
43461487
-
1
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43461496
-
1.5
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461505
-
2
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43461514
-
3
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461523
-
4
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461539
-
5
¥
41,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461548
-
6
¥
49,900
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461557
-
8
¥
66,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461566
-
10
¥
83,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長