曜日別特売

紙ベーク

紙ベーク - コクゴ
(1件のレビュー)

紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。

寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000内容量1枚
全13種類を絞り込む
厚さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43461706-0.5
6,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
43461715-0.8
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
43461724-1
9,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
43461733-1.5
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461749-2
15,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43461758-3
15,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461767-4
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461776-5
24,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461785-8
39,100
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461794-10
48,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461803-12
57,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461819-15
70,200
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461828-20
96,000
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43461706
2022-06-28
用途: ウェルダー加工の絶縁

使用上は問題ありません。
しかし配送の段階で端にヒビが入ってました。

MonotaROからの回答

ご使用に支障ございませんでしょうか
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1584:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする