コクゴ
布ベーク
布ベーク:機械的強度が大きく、衝撃性、電気絶縁性に優れています。
寸法(m)
1角
長さ(mm)
1000
幅(mm)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43461837
-
0.5
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43461846
-
0.8
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43461855
-
1
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43461864
-
1.5
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43461873
-
2
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461889
-
3
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461898
-
4
¥
47,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461907
-
5
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461916
-
8
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461925
-
10
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461934
-
12
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461943
-
15
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461959
-
20
¥
235,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長