曜日別特売

黒ベーク

黒ベーク - コクゴ

黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。

長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43461968--0.8
8,1007,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461977--1
11,40010,980
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43461986--1.5
14,50013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43461995--2
16,10015,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462004--3
15,80014,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43462013--4
20,70019,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462029--5
27,60026,980
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43462038--8
42,50041,980
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462047--10
51,80049,980
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462056--12
62,00059,980
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462065--15
77,50076,980
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43462074--20
104,00099,980
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
62012356【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3
15,80014,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1612:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする