曜日別特売

薄板硬質塩化ビニールシート

薄板硬質塩化ビニールシート - コクゴ
(3件のレビュー)
長さ(mm)1460透明幅(mm)670内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43463203-0.2
540
539
593(税込)
当日出荷
43463237-0.5
1,070
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
43463246-0.7
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43463255-0.8
2,070
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 車のドアの内張りの中の防水シートに使用
製造業

車のドアの内張りの中の防水シートに使用しましたが、ブチルテープで固定でき、シートの厚みが0.2mmなので伸びないで張り替えがききました

対象商品 : 43463203
2023-09-28
用途: ラジコン模型、型取り
建設業・工事業

シート0.2mmです、まだ、準備中で6枚にカットしただけですが、切れ端を、イタズラにやって、これは大丈夫と確信しました。モノタロウは実に良いです、商品注文して、翌日には来ました、有難い、

対象商品 : 43463237
2021-05-08
用途: 自動車サイドミラーの整流板作成
金融・保険業

適度な堅さで良い。折り畳んで、とか丸めて配送されるかと思ったら、そのままの大きさで「U」にして大きな箱に梱包して配送されましたので驚きました。殆ど空気を運ぶ感じで、お手数ご迷惑お掛けしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2091:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする