曜日別特売

軟質塩化ビニールシート

軟質塩化ビニールシート - コクゴ
幅(mm)915
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43463264-1巻(100m)1000.03
9,350
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
43463273-1巻(100m)1000.05
12,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43463289-1巻(100m)1000.08
12,000
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43463298-1巻(100m)1000.1
15,000
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43463307-1巻(50m)500.2
15,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
43463316-1巻(50m)500.3
22,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43463325-1巻(30m)300.4
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43463334-1巻(30m)300.5
22,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
43463343-1巻(20m)200.8
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43463359-1巻(10m)101
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43463368-1巻(10m)101.5
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43463377-1巻(10m)102
35,700
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43463386-1巻(10m)103
53,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43463395-1巻(5m)54
37,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43463404-1巻(5m)55
45,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43463413-1巻(1m)10.1
200
取扱い終了
返品不可
43463429-1巻(1m)10.2
400
取扱い終了
返品不可
43463438-1巻(1m)10.3
600
取扱い終了
返品不可
43463447-1巻(1m)10.5
1,000
取扱い終了
返品不可
43463456-1巻(1m)10.8
2,000
取扱い終了
返品不可
43463465-1巻(1m)11
2,600
取扱い終了
返品不可
43463474-1巻(1m)11.5
3,600
取扱い終了
返品不可
43463483-1巻(1m)12
5,200
取扱い終了
返品不可
43463499-1巻(1m)13
7,200
取扱い終了
返品不可
43463508-1巻(1m)15
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする