コクゴ
ポリカーボネートシート ブラウンスモーク
耐衝撃性に優れ、一般ガラスの250倍以上の強さを持っています。
透明性、耐候性に優れ、長期間その高い物性を保持しています。
用途
可撓性がありますので、曲面取付けを必要とする場合に。
耐衝撃性が強いので、建築資材として窓ガラスやフェンス等に。
燃えにくく、錆びないので、航空機、列車、自動車など材料に。
その他、道路標識やロードミラー、電気通信機器の部品として。
長さ(m)
2
色
ブラウンスモーク
幅(mm)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43463955
-
3
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43463964
-
5
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長