曜日別特売

PTFEパイプ

PTFEパイプ - コクゴ
(1件のレビュー)

圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。

用途
切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm
内径許容差:+0mm -1.0mm
長さ許容差:+2.0mm -0mm
長さ(mm)100内容量1本(100mm)
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43465163-9040
15,200
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43465249-9555
13,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
43465258-9565
10,500
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
43465303-10040
18,300
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
43464533-2010
560
取扱い終了
43464549-2510
1,040
取扱い終了
43464558-2515
1,100
取扱い終了
返品不可
43464567-3010
1,600
取扱い終了
返品不可
43464576-3015
1,500
取扱い終了
返品不可
43464585-3020
1,000
取扱い終了
43464594-3515
1,950
取扱い終了
返品不可
43464603-3520
1,620
取扱い終了
返品不可
43464619-3525
1,190
取扱い終了
返品不可
43464628-4015
2,620
取扱い終了
返品不可
43464637-4020
2,350
取扱い終了
返品不可
43464646-4025
1,900
取扱い終了
返品不可
43464655-4030
1,370
取扱い終了
返品不可
43464664-4520
3,160
取扱い終了
返品不可
43464673-4525
2,730
取扱い終了
返品不可
43464689-4530
2,200
取扱い終了
返品不可
43464698-4535
1,560
取扱い終了
返品不可
43464707-5020
4,100
取扱い終了
返品不可
43464716-5025
3,660
取扱い終了
返品不可
43464725-5030
3,200
取扱い終了
返品不可
43464734-5035
2,500
取扱い終了
返品不可
43464743-5040
1,800
取扱い終了
返品不可
43464759-5525
4,700
取扱い終了
返品不可
43464768-5530
4,200
取扱い終了
返品不可
43464777-5535
3,500
取扱い終了
返品不可
43464786-5540
2,800
取扱い終了
返品不可
43464795-5545
1,960
取扱い終了
返品不可
43464804-6030
5,900
取扱い終了
返品不可
43464813-6035
5,150
取扱い終了
返品不可
43464829-6040
3,900
取扱い終了
返品不可
43464838-6045
3,500
取扱い終了
返品不可
43464847-6050
2,200
取扱い終了
返品不可
43464856-6630
7,530
取扱い終了
返品不可
43464865-6535
7,000
取扱い終了
返品不可
43464874-6540
5,100
取扱い終了
返品不可
43464883-6545
5,150
取扱い終了
返品不可
43464899-6550
3,400
取扱い終了
返品不可
43464908-6555
2,650
取扱い終了
返品不可
43464917-7030
9,400
取扱い終了
返品不可
43464926-7040
7,150
取扱い終了
返品不可
43464935-7045
5,800
取扱い終了
返品不可
43464944-7050
4,700
取扱い終了
返品不可
43464953-7055
3,900
取扱い終了
返品不可
43464969-7060
2,850
取扱い終了
返品不可
43464978-7535
8,650
取扱い終了
返品不可
43464987-7545
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-18
用途: バイク整備
農・林・水産業

内径35を購入しましたが内径33Φしかありませんでした。ガッカリです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする