曜日別特売

MCナイロンパイプ 901

MCナイロンパイプ 901 - コクゴ
(1件のレビュー)

機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。

長さ(mm)350内容量1本(350mm)
全33種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43465389-3015
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
43465398-4020
4,900
4,598
5,058(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月7日
43465407-5025
6,000
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465416-5530
6,300
5,898
6,488(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
43465425-6025
8,800
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43465434-6540
7,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43465443-7025
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465459-7045
8,200
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
43465468-7550
8,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465477-8030
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465486-8055
9,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465495-9040
18,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43465504-9065
10,400
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
43465513-10050
20,600
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43465529-10075
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465538-11060
22,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465547-12070
24,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43465556-12575
26,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465565-125100
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465574-13080
27,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43465583-14090
30,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465599-150100
32,700
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43465608-150125
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
43465617-165115
37,000
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43465626-175100
54,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465635-175125
39,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465644-200150
46,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
43465653-225175
52,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43465669-250200
59,200
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465678-275225
66,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465687-300250
71,400
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465696-350300
85,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43465705-400350
97,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43465398
2024-10-23
用途: ベルトコンベアのメンテナンス
マルト沖田水産有限会社

内径20ミリを注文したのに、内径10ミリしかあいてない!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1935:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする