ウレタンパイプ

ウレタンパイプ - コクゴ
(5件のレビュー)

高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。

用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。硬度90°
全37種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466186-1本(500mm)615500
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43466195-1本(500mm)820500
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43466204-1本(500mm)1020500
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
43466213-1本(500mm)1220500
1,790
1,698
1,868(税込)
当日出荷
43466229-1本(500mm)825500
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
43466238-1本(500mm)1025500
2,440
2,398
2,638(税込)
当日出荷
43466247-1本(500mm)1225500
2,210
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466256-1本(500mm)1425500
2,100
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
43466265-1本(500mm)1030500
3,050
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466274-1本(500mm)1230500
2,860
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466283-1本(500mm)1430500
2,690
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466299-1本(500mm)1240500
5,150
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466308-1本(500mm)1440500
4,850
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466317-1本(500mm)1840500
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
43466326-1本(500mm)1050500
8,000
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466335-1本(500mm)1250500
8,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466344-1本(500mm)1450500
7,700
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466353-1本(500mm)1650500
7,500
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
43466369-1本(500mm)1850500
7,270
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466378-1本(500mm)1260500
10,900
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466387-1本(500mm)1460500
10,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466396-1本(500mm)1860500
10,300
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466405-1本(500mm)1270500
14,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466414-1本(500mm)1470500
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43466423-1本(500mm)1870500
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466439-1本(500mm)2070500
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43466448-1本(500mm)1280500
19,300
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466457-1本(500mm)1480500
18,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466466-1本(500mm)2280500
18,500
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466475-1本(500mm)1490500
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466484-1本(500mm)2290500
23,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43466493-1本(500mm)3090500
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43466509-1本(500mm)14100500
29,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466518-1本(500mm)22100500
29,200
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43466527-1本(500mm)30100500
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43466536-1本(300mm)22120300
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43466545-1本(300mm)30120300
23,100
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 自動車修理

コントロールアームのブッシュに使用
純正部品の代用
硬度もあり十分です

対象商品 : 43466274
2025-11-02
用途: 車の足回りブッシュ
医療・福祉・介護関連業

品質が良く長持ちする。剛性も上がった気がする。
ショック交換時にまた使用します。

対象商品 : 43466195
2024-05-25
用途: カーゲートの修理
製造業

カーゲートのスペーサー部が経年劣化で破損して来て、カーゲートが、前後に ぐら付きだして開閉がスムーズに出来なくなった為、この商品を必要寸法にカットして スペーサーに使用しました。ぐら付きも無くなり、スムーズに開閉も出来る様になりました。ただ真直ぐにカットするのが結構難しいです。

対象商品 : 43466195
2021-05-16
用途: カーゲートのスペーサーとして使用(劣化したスペーサーの交換)
製造業

ほぼイメージ通りで良い商品です。ただ受け取りまでに 18日間も待たされました。

対象商品 : 43466229
2020-02-01
用途: レーシングカート

アルミのカラーでは硬いし普通のゴムでは柔らかすぎウレタンが丁度いい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする