曜日別特売

アクリルパイプ

アクリルパイプ - コクゴアクリルパイプ - コクゴ
(14件のレビュー)
長さ(m)1内容量1本(1000mm)
502件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43466554--61
510
509
560(税込)
当日出荷
43466563--81
500
499
549(税込)
当日出荷
43466579--81.5
570
569
626(税込)
当日出荷
43466588--82
600
569
626(税込)
当日出荷
43466597--91.5
590
589
648(税込)
当日出荷
43466606--101
580
579
637(税込)
当日出荷
43466615--101.5
890
889
978(税込)
当日出荷
43466624--102
810
799
879(税込)
当日出荷
43466633--102.5
870
869
956(税込)
当日出荷
43466649--112
1,070
999
1,099(税込)
当日出荷
43466658--121
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
43466667--122
930
929
1,022(税込)
当日出荷
43466676--123
1,150
1,090
1,199(税込)
当日出荷
43466685--132
2,100
2,090
2,299(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
43466694--133
2,020
1,990
2,189(税込)
当日出荷
43466703--142
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43466719--143
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
43466728--152
4,060
3,998
4,398(税込)
当日出荷
43466737--153
2,200
2,190
2,409(税込)
当日出荷
43466746--154
4,690
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466755--155
4,180
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466764--162
1,940
1,890
2,079(税込)
当日出荷
43466773--163
2,260
2,190
2,409(税込)
当日出荷
43466789--164
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
43466798--165
4,160
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43466807--182
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
43466816--183
2,400
2,290
2,519(税込)
当日出荷
43466825--184
3,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
43466834--185
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466843--192
2,050
1,990
2,189(税込)
当日出荷
43466859--193
2,400
2,290
2,519(税込)
当日出荷
43466868--194
3,980
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466877--195
4,380
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466886--202
2,400
2,390
2,629(税込)
当日出荷
43466895--203
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
43466904--204
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43466913--205
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
43466929--222
2,000
1,990
2,189(税込)
当日出荷
43466938--223
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43466947--224
4,030
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466956--225
4,750
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
43466965--242
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43466974--243
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
43466983--244
4,080
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
43466999--245
4,950
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467008--252
3,280
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
43467017--253
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
43467026--254
4,150
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
43467035--255
5,100
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43467044--262
3,500
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 機械の燃料残チェック

用途が本来とは異なるが太さがいろいろあり強度にも満足です

1が参考にしています
2025-01-07
用途: センサー部品の製作

加工し易くて良かったです。MCナイロンもこの位のラインナップして貰えないでしょうか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 43466624
2024-04-03
用途: タンクのゲージ
農・林・水産業

船の燃料タンクのゲージ用に購入しました、今まではホームセンタ-で購入していましたが1.5mm厚しかなかったのですがこの商品は2mm厚が有ったので購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 43466886
2024-06-11
用途: 精密器材の保護カバー役

傷に強く、多少なりの外部衝撃や接触でも傷がつかず重宝しております。
ただ、徐々に値段が高くなっていますので、コスパ感はあまりないかも・・・・

対象商品 : 43466658
2024-04-15
用途: 科学実験装置の作成
教育・研究機関

透明度,堅さは申し分ない。様々な直径の商品があり,とても満足

対象商品 : 43467008
2024-04-11
用途: 鉄球の落下実験
教育・研究機関

丁寧に緩衝材に梱包されていました。透明度も良く,パイプ内を鉄球が落下していく様子がはっきり確認できました。

対象商品 : 43466886
2023-02-13
用途: ヘラブナ釣り等に使う棒浮子の入れ物として
製造業

端子キャップを別途購入し、あまりにも吸着力がよいため、アクリルパイプ側を紙やすりで磨りガラス程度になるくらいけずります。すると、ほどよい吸着力で使いやすく、さらに中に何が入っているか一目でわかり、しかも頑丈なので、とても使い勝手がよいです。
1M単位なので、好きな長さに切ることができるのでなおさら素敵です。

4が参考にしています
対象商品 : 43466649
2022-11-30
用途: キャスターの専用機の部品材料
株式会社高橋製作所

なかなか指定のサイズのものが無くてあちこち探しましたが偶然モノタロウさんで見つかり助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2932:その他(ミルシート・出荷証明書)
4が参考にしています
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする