曜日別特売

ダイフロン丸棒

ダイフロン丸棒 - コクゴ

PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。

注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43471558-1本(1000mm)-10003
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年9月上旬
43471567-1本(1000mm)-10004
2,5602,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471576-1本(1000mm)-10005
3,7603,698
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471585-1本(1000mm)-10006
5,3005,298
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
43471594-1本(1000mm)-10007
6,8606,798
6,798
7,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
43471603-1本(1000mm)-10008
8,8008,498
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
43471619-1本(1000mm)-10009
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471628-1本(1000mm)-100010
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43471637-1本(1000mm)-100011
16,40015,980
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43471646-1本(1000mm)-100012
19,50018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471655-1本(1000mm)-100013
23,00021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471664-1本(1000mm)-100014
26,50025,980
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43471673-1本(1000mm)-100015
30,00028,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471689-1本(1000mm)-100016
34,30032,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471698-1本(1000mm)-100018
43,30041,980
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471707-1本(1000mm)-100020
53,00051,980
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471716-1本(1000mm)-100023
70,00068,980
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471725-1本(300mm)-30025
16,80015,980
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471743-1本(300mm)-30030
24,50023,980
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471759-1本(300mm)-30035
34,00033,980
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471768-1本(300mm)-30040
68,00066,980
66,980
73,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471777-1本(300mm)-30045
85,00079,980
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471786-1本(300mm)-30050
108,00099,980
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
43471795-1本(200mm)-20055
87,20086,980
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43471804-1本(200mm)-20060
104,00099,980
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471813-1本(200mm)-20065
122,000119,800
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
18273301【ワケあり】1本(1000mm)※理由あり(未使用・パッケージ不良)10006
5,3005,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
43471734-1本(300mm)-30028
21,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2779:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする