曜日別特売

PEI丸棒

PEI丸棒 - コクゴ

高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。
広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。
耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。

注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43471829-1本(1200mm)12006
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471838-1本(1200mm)120012
6,950
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471847-1本(1200mm)120019
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43471856-1本(1200mm)120025
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471865-1本(1200mm)120038
60,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471874-1本(600mm)60050
64,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471883-1本(1200mm)120050
108,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471899-1本(300mm)300101
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471908-1本(1200mm)1200101
440,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする