曜日別特売

PEEK丸棒

PEEK丸棒 - コクゴ

高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。
広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。

注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全25種類を絞り込む
外径(Φmm)
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43471917-1本(1000mm)10006
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
43471926-1本(1000mm)10008
5,200
5,190
5,709(税込)
4日以内出荷
返品不可
43471935-1本(1000mm)100010
6,900
6,890
7,579(税込)
当日出荷
43471944-1本(1000mm)100012
11,200
10,900
11,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
43471953-1本(1000mm)100016
16,800
15,900
17,490(税込)
当日出荷
43471969-1本(1000mm)100020
25,500
24,900
27,390(税込)
当日出荷
43471978-1本(1000mm)100025
40,000
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
43471987-1本(500mm)50030
31,500
30,900
33,990(税込)
当日出荷
43471996-1本(1000mm)100030
62,800
61,900
68,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472005-1本(500mm)50032
31,500
30,900
33,990(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472014-1本(1000mm)100032
66,000
65,900
72,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472023-1本(500mm)50040
50,400
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
43472039-1本(1000mm)100040
101,000
99,900
109,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472048-1本(500mm)50050
75,700
74,900
82,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
43472057-1本(1000mm)100050
151,300
149,000
163,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472066-1本(500mm)50060
109,700
109,000
119,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472075-1本(1000mm)100060
220,000
219,000
240,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472084-1本(500mm)50070
152,200
149,000
163,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472093-1本(1000mm)100070
305,500
299,000
328,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472109-1本(500mm)50080
192,800
189,000
207,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472118-1本(1000mm)100080
383,700
339,000
372,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472127-1本(500mm)50090
258,200
249,000
273,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472136-1本(1000mm)100090
514,600
509,000
559,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472145-1本(500mm)500100
301,900
299,000
328,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472154-1本(1000mm)1000100
601,900
599,000
658,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする