曜日別特売

ベスペル丸棒

ベスペル丸棒 - コクゴ

超耐熱性特殊プラスチックです。

材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43472249-1本(241mm)24138.1
148,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472258-1本(241mm)24150.8
240,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472294-1本(965mm)9659.5
202,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472303-1本(965mm)96511.1
214,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472337-1本(965mm)96519
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472346-1本(965mm)96525.4
312,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472355-1本(965mm)96531.7
418,000
409,800
450,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472364-1本(965mm)96538.1
538,000
529,800
582,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472373-1本(965mm)96550.8
870,000
869,800
956,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43472328-1本(965mm)96515.8
251,000
249,800
274,780(税込)
欠品中
返品不可
43472163-1本(241mm)2416.3
39,000
取扱い終了
返品不可
43472179-1本(241mm)2419.5
55,000
取扱い終了
返品不可
43472188-1本(241mm)24111.1
58,000
取扱い終了
返品不可
43472197-1本(241mm)24112.7
65,000
取扱い終了
返品不可
43472206-1本(241mm)24115.8
69,000
取扱い終了
返品不可
43472215-1本(241mm)24119
73,000
取扱い終了
返品不可
43472224-1本(241mm)24125.4
84,000
取扱い終了
返品不可
43472233-1本(241mm)24131.7
113,000
取扱い終了
返品不可
43472267-1本(241mm)24163.5
554,000
取扱い終了
返品不可
43472276-1本(228mm)22882.5
886,000
取扱い終了
返品不可
43472285-1本(965mm)9656.3
145,000
取扱い終了
返品不可
43472319-1本(965mm)96512.7
238,000
取扱い終了
返品不可
43472389-1本(965mm)96563.5
1,250,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする