曜日別特売

ポリアセタール丸棒

ポリアセタール丸棒 - コクゴ
(2件のレビュー)
材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全31種類を絞り込む
外径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43474193-6
330
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
43474209-8
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474218-10
465
459
505(税込)
15日以内出荷
返品不可
43474227-12.5
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474245-17.5
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474254-20
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
43474263-22.5
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474279-25
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474288-30
3,000
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474297-35
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474306-40
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474315-45
7,000
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474324-50
8,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474333-55
10,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474349-60
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474358-65
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474367-70
17,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474376-75
19,500
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43474385-80
22,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474394-85
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474403-90
28,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474419-100
34,900
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474428-110
42,200
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474437-120
50,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474446-130
59,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474455-140
73,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474464-150
78,800
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474473-160
89,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474489-180
113,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43474498-200
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474236-15
670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥350~/税込¥385~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650~/税込¥715~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,550~/税込¥1,705~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43474279
2022-08-03
用途: 社内製作

樹脂製品が入手できないことが多く、他のネットショップなどでも品切れが多発しています。
こちらで入手可能なものを見つけましたので今回購入しました。
納期は何日か遅延しましたが、製品は思っていた通りのものが届いたので良かったです。
加工もしやすく重宝しそうです。

対象商品 : 43474279
2022-06-11
用途: 模型パーツを作っております
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はホームセンターでは見かけないので非常に重宝しております
値段も手ごろで強度もあり加工がやりやすいです
これからもこの価格でよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1617:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする