曜日別特売

ポリアセタール丸棒(黒)

ポリアセタール丸棒(黒) - コクゴ
(3件のレビュー)
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43474507-6
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
43474516-8
410
409
450(税込)
10日以内出荷
返品不可
43474525-10
650
649
714(税込)
当日出荷
43474534-12.5
760
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
43474543-15
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
43474559-17.5
1,500
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474568-20
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474577-22.5
2,200
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474586-25
2,740
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474595-30
3,850
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474604-35
5,200
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474613-40
6,850
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474629-45
8,300
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474638-50
10,200
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474647-55
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474656-60
14,800
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474665-65
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474674-70
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43474683-75
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474699-80
26,300
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43474708-85
29,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474717-90
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474726-100
41,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474735-110
49,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43474744-120
59,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474753-130
68,300
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474769-140
80,500
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474778-150
87,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474787-160
99,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474796-180
125,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43474805-200
154,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400~/税込¥440~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43474543
2024-04-01
用途: ズームリモコン取付用 ロッド

以前からズームリモコン取付用ロッドとしての材料に使いました。
この度は有難う御座いました。

対象商品 : 43474613
2023-10-13
用途: POM試作部品の製作用
セト木型製作所

商品の納期が長いですねぇ、待ちくたびれました。
ただし「三菱化学製」のちゃんとした物が届き
仕上がりの良い物が作れました(大満足)

対象商品 : 43474629
2022-04-18
用途: 製品の一部のため、組み立て時に使用
製造業

いつも安定した寸法で有難いです。価格についても少し上がりましたが、頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする