曜日別特売

ABS丸棒

ABS丸棒 - コクゴ
(4件のレビュー)
材質ABS(エイビーエス)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全25種類を絞り込む
外径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43475277-4
390
389
428(税込)
当日出荷
43475286-5
410
409
450(税込)
当日出荷
43475295-6
520
519
571(税込)
当日出荷
43475304-8
710
709
780(税込)
当日出荷
特別運賃
43475313-10
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475329-15
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43475338-17.5
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475347-20
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
43475365-25
1,900
1,890
2,079(税込)
当日出荷
43475374-30
2,630
2,590
2,849(税込)
当日出荷
43475383-35
3,580
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
43475399-40
4,700
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475408-45
5,900
5,790
6,369(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475417-50
7,291
6,790
7,469(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475435-60
10,500
9,890
10,879(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475453-70
14,300
13,900
15,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475469-80
18,700
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475478-90
23,700
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475487-100
29,000
27,900
30,690(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475496-120
44,000
39,900
43,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475505-150
69,000
64,900
71,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475514-200
122,000
119,000
130,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475356-22.5
1,320
取扱い終了
返品不可
43475426-55
7,680
取扱い終了
返品不可
43475444-65
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 機械メンテのパーツの制作

破損したパーツのリペアに、丸棒から旋盤加工にて削り出しました。
強度、加工具合等も問題なく普通に利用出来ました。

対象商品 : 43475304
2022-11-08
用途: 部品製作

実寸が呼び径より大きい事にクレームを付けている方がいますが、規格通りで何ら問題は
ありません。
メーカさんの言う通り。

1が参考にしています
対象商品 : 43475329
2020-12-26
用途: インジェクションの自動車部品のボスの修理
製造業

ABS製の部品のインジェクション部品のボス部分が破損していた部分を作り直すのに使用しました ABSを接着しましたが母材の色が色だったので塗装しましたが素材の色のバリエーションがあると良いと思います

対象商品 : 43475304
2020-04-22
用途: パイプの穴塞ぎ
製造業

外形6㎜5本 8㎜2本 10㎜2本注文
パイプのめくら蓋にするつもりでパイプの内径に合わせて注文
呼び径6㎜は実寸6.3㎜
呼び径8㎜は実寸8.4㎜と9.3㎜
呼び径10㎜は実寸10.5㎜
どれも太すぎて使えませんでした
8㎜の商品の一本はあきらかに別物ですが、メーカー曰く削って使う商品なので8㎜以上あれば問題無いとの回答
同じ商品で8.4㎜と9.3㎜は普通有り得ないです
商品説明に記載寸法より太目になってます等の記載するべきです

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2535:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする