曜日別特売

エイビーエス黒丸棒

エイビーエス黒丸棒 - コクゴ
(2件のレビュー)
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43475523-6
580
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475539-8
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475548-10
1,020
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
43475557-15
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475566-20
3,000
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475575-25
2,000
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475584-30
7,300
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
43475593-35
3,800
3,390
3,729(税込)
11日以内出荷
返品不可
43475609-40
12,700
11,900
13,090(税込)
10日以内出荷
返品不可
43475618-45
6,300
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475627-50
20,000
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475636-60
29,500
26,900
29,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475645-70
15,600
14,900
16,390(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475654-80
50,600
49,900
54,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475663-90
25,300
22,900
25,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475679-100
79,000
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
返品不可
43475688-120
51,000
45,900
50,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475697-150
79,000
69,900
76,890(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475706-200
140,000
139,000
152,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43475557
2020-04-09
用途: 部品製作

もう少し固い材料が欲しかったが、接着剤と価格の面でABSをチョイス。

1が参考にしています
対象商品 : 43475566
2020-02-09
用途: 旋盤加工
その他業種

この丸棒にはセンターレスがかかっていないので、旋盤加工の際は一手間必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2421:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ABS」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする