曜日別特売

ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT

ポリブチレンテレフタレート丸棒PBT - コクゴ
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43475819-20
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
43475837-40
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475846-60
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43475855-80
45,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475864-100
70,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43475828-30
4,170
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする