曜日別特売

ベークライト布基材丸棒

ベークライト布基材丸棒 - コクゴ
(1件のレビュー)
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全21種類を絞り込む
外径(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476056-4
2,150
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
43476065-5
2,150
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43476074-6
2,300
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
43476083-8
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
43476099-10
4,250
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476108-12
5,750
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476117-15
8,750
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476126-20
15,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476135-25
23,200
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
43476144-30
33,000
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43476153-35
44,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43476169-40
60,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476178-45
76,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476187-50
93,000
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476196-55
112,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476205-60
136,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476214-70
183,500
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476223-80
238,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476239-90
308,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476248-100
368,000
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476257-120
527,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43476065
2021-04-03
用途: 基板実装用のヒューズクリップを正確な位置決め治具として
株式会社吉理

ベーク基板に端子の付いた基板用ヒューズ端子?サトーパーツが廃盤となり、探してマル信に変更したが、いつまで生産するかも分からず、基板変更に合わせて、ヒューズメーカーが生産している端子のみに置き換える為、向かい合った端子が正確に同心円状に無いと接線が取れないので、これを20mmにカットしてヒューズに見立てて挿入しハンダ付けする事で、点接触を防ぎ、線接触にする事が可能となった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする