曜日別特売

ベークライト黒丸棒

ベークライト黒丸棒 - コクゴ
(1件のレビュー)
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
全15種類を絞り込む
外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476266-4
2,200
2,188
2,407(税込)
12日以内出荷
返品不可
43476275-5
2,200
2,188
2,407(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
43476284-6
2,350
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
43476293-8
3,100
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476309-10
4,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
43476318-15
9,250
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476327-20
15,960
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43476336-25
23,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
43476345-30
35,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
43476354-35
46,600
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43476363-40
61,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476379-45
77,500
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476388-50
95,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476397-55
117,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476406-60
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43476318
2021-11-10
用途: ビリヤードのキューのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

今回、初めて買いました
旋盤で、削り出しをした後に研磨をしますが
綺麗に仕上がり満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする