曜日別特売

ポリプロピレン丸棒

ポリプロピレン丸棒 - コクゴ
(1件のレビュー)
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43476695-8
310
309
340(税込)
当日出荷
43476704-10
500
499
549(税込)
当日出荷
43476713-12.5
670
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
43476729-15
930
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476738-20
1,050
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
43476747-25
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
43476756-30
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
43476765-35
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
43476774-40
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
43476783-45
4,650
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476799-50
5,720
5,498
6,048(税込)
当日出荷
43476808-55
6,900
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
43476817-60
7,600
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476826-65
9,600
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476835-70
10,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476844-80
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43476853-90
16,300
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43476869-100
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43476878-110
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476887-120
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476896-130
38,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476905-150
47,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476914-180
73,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43476923-200
83,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-04
用途: 釣り用の飛ばし浮きを自作しました。
製造業

加工もしやすく素人でも簡単に浮きができました。
市販のものは高いので自作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする