シリコマット

シリコマット - コクゴ

耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。
高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。
スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。
生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。
あらゆる機種にマッチ。

用途
ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。
「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。
長さ(mm)1200幅(mm)500内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43477675-3
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43477684-8
67,200
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする