曜日別特売

ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト - コクゴ

圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。
吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。
摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。
電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。
ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。

用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478095-8
31,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478104-10
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478113-12
46,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478129-15
57,500
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478138-20
77,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478147-25
95,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478156-30
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478165-35
134,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478174-40
153,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478183-45
173,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478199-50
191,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478208-60
230,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478217-70
270,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478226-80
305,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478235-100
380,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする