曜日別特売

ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト - コクゴ

圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。
吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。
摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。
電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。
ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。

用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478244-8
50,600
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478253-10
68,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478269-12
75,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478278-15
93,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478287-20
124,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478296-25
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478305-30
185,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478314-40
250,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478323-50
310,000
309,800
340,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする