スーパーPETプレート

スーパーPETプレート - コクゴ

燃焼時に有毒ガスを発生しません。
燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品
耐衝撃性、透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。
二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。
予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。
厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。
γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。
バランスのとれたガスバリア性を有しています。

用途
POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等
産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等
サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。
内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478393-1830透明9152
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
43478454-2000透明10002
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478497-2000透明10006
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478506-2000透明10008
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478515-2000透明100010
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478533-2440透明12208
47,700
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478558-2000ブラウンスモーク(濃色)10003
10,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478567-2000ブラウンスモーク(濃色)10005
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43478585-200010001
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
43478594-200010001.5
5,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478603-200010002
7,100
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478628-200010005
17,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478646-18209101.5
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478664-18309153
8,700
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478366-1830透明9150.8
2,000
取扱い終了
返品不可
43478375-1830透明9151
2,500
取扱い終了
返品不可
43478384-1830透明9151.5
3,500
取扱い終了
返品不可
43478409-1830透明9153
7,000
取扱い終了
返品不可
43478418-1830透明9155
11,600
取扱い終了
返品不可
43478427-2000透明10000.8
2,500
取扱い終了
返品不可
43478436-2000透明10001
3,000
取扱い終了
返品不可
43478445-2000透明10001.5
4,200
取扱い終了
返品不可
43478463-2000透明10003
8,400
取扱い終了
返品不可
43478479-2000透明10004
11,200
取扱い終了
返品不可
43478488-2000透明10005
14,000
取扱い終了
返品不可
43478524-2440透明12206
34,000
取扱い終了
返品不可
43478576-183012200.5
2,000
取扱い終了
返品不可
43478619-200010003
9,800
取扱い終了
返品不可
43478637-18309151
2,900
取扱い終了
返品不可
43478655-18309502
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2965:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする