燃焼時に有毒ガスを発生しません。
燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品
耐衝撃性に優れています。
透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。
二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。
印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。
予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。
厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。
γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。
バランスのとれたガスバリア性を有しています。