コクゴ
ウェルディングカーテン
溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
仕様
物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
40
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43478716
-
イエロー
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43478725
-
グリーン
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43478734
-
ダークグリーン
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください