曜日別特売

ポリアセタールパイプ

ポリアセタールパイプ - コクゴ

耐熱性、耐寒性に優れています。

長さ(mm)1000内容量1本(1000mm)
全14種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43479154-20×30
5,300
5,198
5,718(税込)
当日出荷
43479163-30×40
9,200
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
43479179-30×50
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479188-40×50
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43479197-40×60
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479206-50×60
19,600
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479215-50×70
28,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43479224-60×80
36,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479233-70×90
46,300
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479249-80×100
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479258-100×125
96,300
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479267-100×150
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479276-150×200
154,560
取扱い終了
返品不可
43479285-200×250
263,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする