コクゴ
PFカラーセイデンマット
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
表面は特殊加工で光の反射を軽減します。
フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC
EPA接地抵抗:10の8乗以下
用途
静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
長さ(m)
10
材質
導電性ラバー
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43479985
SKY-50
グリーン
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43479994
SKY-50
グレー
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480003
SKY-50
アイボリー
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください