曜日別特売

幅広ゴム板 CR

幅広ゴム板 CR - コクゴ
(1件のレビュー)

非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。

材質CRゴム長さ(m)1幅(mm)1200内容量1本(1m)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43480073-1
8,050
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
43480089-2
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480098-3
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480116-5
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480125-10
54,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480107-4
11,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43480116
2020-11-10
用途: 自社製品の一部として

返品はさせていただきましたが当初10M巻きと思い注文したところ1M巻きだったので返品。ページは更新していただきあいまいな表記が無くなったので良かったと思いますできれば10M巻きがあればと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする