曜日別特売

ネオロン角紐

ネオロン角紐 - コクゴ
(5件のレビュー)

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
注意
※この商品は中空ではありません。中空はネオロン角管になります。
全901種類を絞り込む
両面テープ
寸法(mm)
内容量
901種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
両面テープ
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43480764-1巻(200m)-なし3×5200
30,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43480773-1本(1m)-なし3×51
190
189
208(税込)
当日出荷
43480789-1巻(3m)-なし3×53
570
569
626(税込)
当日出荷
43480798-1巻(5m)-なし3×55
950
949
1,044(税込)
当日出荷
43480807-1巻(10m)-なし3×510
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
43480816-1巻(200m)-なし3×8200
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480825-1本(1m)-なし3×81
220
218
240(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480834-1巻(3m)-なし3×83
660
658
724(税込)
6日以内出荷
返品不可
43480843-1巻(5m)-なし3×85
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480859-1巻(10m)-なし3×810
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480868-1巻(200m)-なし3×10200
35,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480877-1本(1m)-なし3×101
220
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480886-1巻(3m)-なし3×103
660
658
724(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480895-1巻(5m)-なし3×105
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480904-1巻(10m)-なし3×1010
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480913-1巻(200m)-なし3×15200
40,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43480929-1本(1m)-なし3×151
260
258
284(税込)
6日以内出荷
返品不可
43480938-1巻(3m)-なし3×153
780
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480947-1巻(5m)-なし3×155
1,300
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
43480956-1巻(10m)-なし3×1510
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480965-1巻(200m)-なし3×20200
46,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480974-1本(1m)-なし3×201
290
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480983-1巻(3m)-なし3×203
870
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
43480999-1巻(5m)-なし3×205
1,450
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
43481008-1巻(10m)-なし3×2010
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481017-1巻(100m)-なし3×25100
25,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481026-1本(1m)-なし3×251
320
318
350(税込)
4日以内出荷
返品不可
43481035-1巻(3m)-なし3×253
960
958
1,054(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481044-1巻(5m)-なし3×255
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481053-1巻(10m)-なし3×2510
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481069-1巻(100m)-なし3×30100
28,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481078-1本(1m)-なし3×301
360
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481087-1巻(3m)-なし3×303
1,080
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481096-1巻(5m)-なし3×305
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481105-1巻(10m)-なし3×3010
3,600
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481114-1巻(100m)-なし3×40100
34,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481123-1本(1m)-なし3×401
430
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481139-1巻(3m)-なし3×403
1,290
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481148-1巻(5m)-なし3×405
2,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481157-1巻(10m)-なし3×4010
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481166-1巻(200m)-なし4×8200
36,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481175-1本(1m)-なし4×81
230
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481184-1巻(3m)-なし4×83
690
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481193-1巻(5m)-なし4×85
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481209-1巻(10m)-なし4×810
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481218-1巻(200m)-なし4×10200
38,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
43481227-1本(1m)-なし4×101
240
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481236-1巻(3m)-なし4×103
720
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481245-1巻(5m)-なし4×105
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43481254-1巻(10m)-なし4×1010
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 自動車部品
有限会社アトム自動車・二輪車・自転車関連業

両面テープの位置まで記入してほしい、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

2025-06-03
用途: 吸塵装置のパッキンとして

経年劣化したパッキンを交換するために購入しました。
別途買い求めた両面テープで取り付けましたが
作業性・仕上がりも良く結果良好です。

対象商品 : 43482584
2023-01-22
用途: 引戸の戸当たり替わり
その他業種

引戸の戸当たり替わりに使いました。ちょうどよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 43480773
2022-03-27
用途: ウインカーレンズのパッキン
関本造園土木建設業・工事業

ウインカーレンズの溝にピッタリ収まり完全に防水出来ました。

対象商品 : 43483083
2021-02-18
用途: 電気自動車のプラグ接続部のカバーに使用

柔らかさが良い。外で使用するもので雨水が染み込まない単包のタイプでちょうどよかった。製品自体に不満はないがカット面をきれいに一発で切れているとそのまま使えると思う。途中まで切ってそこから切り直しており段違いになっていた。価格はちょっと高めの気はするが短いのでまあよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする