ネオロン角管

ネオロン角管 - コクゴ
(1件のレビュー)

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43489767-1巻(100m)100-10103
31,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489776-1本(1m)1-10103
410
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
43489785-1巻(3m)3-10103
1,230
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489794-1巻(5m)5-10103
2,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489803-1巻(10m)10-10103
4,100
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
43489819-1巻(100m)100-10153
42,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489828-1本(1m)1-10153
560
558
614(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489837-1巻(3m)3-10153
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489846-1巻(5m)5-10153
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489855-1巻(10m)10-10153
5,600
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489864-1巻(100m)100-10203
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489873-1本(1m)1-10203
630
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
43489889-1巻(3m)3-10203
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489898-1巻(5m)5-10203
3,150
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489907-1巻(10m)10-10203
6,300
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489916-1巻(100m)100-12123
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489925-1本(1m)1-12123
540
538
592(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489934-1巻(3m)3-12123
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489943-1巻(5m)5-12123
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489959-1巻(10m)10-12123
5,400
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489968-1巻(100m)100-15153.5
51,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489977-1本(1m)1-15153.5
670
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
43489986-1巻(3m)3-15153.5
2,010
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43489995-1巻(5m)5-15153.5
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490004-1巻(10m)10-15153.5
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490013-1巻(100m)100-15203.5
57,800
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43490029-1本(1m)1-15203.5
760
758
834(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490038-1巻(3m)3-15203.5
2,280
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490047-1巻(5m)5-15203.5
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490056-1巻(10m)10-15203.5
7,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490065-1巻(50m)50-18184
33,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490074-1本(1m)1-18184
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490083-1巻(3m)3-18184
2,610
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490099-1巻(5m)5-18184
4,350
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490108-1巻(10m)10-18184
8,700
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490117-1巻(50m)50-20204
38,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490126-1本(1m)1-20204
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490135-1巻(3m)3-20204
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490144-1巻(5m)5-20204
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490153-1巻(10m)10-20204
10,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43490169-1巻(50m)50-20254
43,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490178-1本(1m)1-20254
1,140
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
43490187-1巻(3m)3-20254
3,420
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490196-1巻(5m)5-20254
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490205-1巻(10m)10-20254
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490214-1巻(50m)50-20304
46,800
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490223-1本(1m)1-20304
1,230
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490239-1巻(3m)3-20304
3,690
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
43490248-1巻(5m)5-20304
6,150
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
43490257-1巻(10m)10-20304
12,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43489873
2021-08-14
用途: 仕事場の小修繕
その他業種

フェンスの隙間に両面テープを貼って覗き防止しました。2本重ねて貼り付けました。倍の厚みのシールのついたものが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1103:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする