曜日別特売

ネオロン丸紐

ネオロン丸紐 - コクゴ
(2件のレビュー)

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43491063-1巻(300m)3003
45,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491079-1本(1m)13
190
188
207(税込)
当日出荷
43491088-1巻(3m)33
570
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491097-1巻(5m)53
950
948
1,043(税込)
8日以内出荷
返品不可
43491106-1巻(10m)103
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
43491115-1巻(300m)3004
45,600
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491124-1本(1m)14
190
188
207(税込)
当日出荷
43491133-1巻(3m)34
570
569
626(税込)
当日出荷
43491149-1巻(5m)54
950
948
1,043(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491158-1巻(10m)104
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43491167-1巻(300m)3005
47,400
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491176-1本(1m)15
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491185-1巻(3m)35
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491194-1巻(5m)55
1,000
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491203-1巻(10m)105
2,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491219-1巻(200m)2006
33,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491228-1本(1m)16
210
208
229(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491237-1巻(3m)36
630
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491246-1巻(5m)56
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491255-1巻(10m)106
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491264-1巻(200m)2007
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491273-1本(1m)17
230
228
251(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491289-1巻(3m)37
690
688
757(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491298-1巻(5m)57
1,150
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491307-1巻(10m)107
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491316-1巻(200m)2008
40,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491325-1本(1m)18
250
248
273(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491334-1巻(3m)38
750
748
823(税込)
当日出荷
43491343-1巻(5m)58
1,250
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491359-1巻(10m)108
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491368-1巻(100m)1009
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43491377-1本(1m)19
280
278
306(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491386-1巻(3m)39
840
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491395-1巻(5m)59
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491404-1巻(10m)109
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491413-1巻(100m)10010
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491429-1本(1m)110
300
298
328(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491438-1巻(3m)310
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491447-1巻(5m)510
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491456-1巻(10m)1010
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
43491465-1巻(100m)10012
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491474-1本(1m)112
330
328
361(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491483-1巻(3m)312
990
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491499-1巻(5m)512
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491508-1巻(10m)1012
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491517-1巻(100m)10013
30,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491526-1本(1m)113
380
378
416(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491535-1巻(3m)313
1,140
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
43491544-1巻(5m)513
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491553-1巻(10m)1013
3,800
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-11
用途: カプチーノバックランプカバーパッキンに
建設業・工事業

カプチーノのバックランプカバーの取り外し時に使用しました。
純正は2.6mmくらいでしたが、3mmでも使用可能でした。
カバー下側に若干の隙間(1mm程度)はできますが問題ありません。
製品自体は★5ですが、カプチーノ用に代用するのは★4でしょうか。

対象商品 : 43491185
2022-06-23
用途: 内窓用
その他業種

木製自作内窓の摺動部分の隙間用パッキンとして使うことを考えていたが、木材との相性が良くなく全然滑らないので、摺動部に使うことは諦めた。
ゴムの塊ではなく、クッションの様に指で押すと潰れるくらいの柔らかさなので、摺動部以外の箇所に使用することで適度な密着を得ることが可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする