曜日別特売

ネオロン甲丸

ネオロン甲丸 - コクゴ

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43491727-1本(1m)1-108
360
358
394(税込)
当日出荷
43491736-1巻(3m)3-108
1,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491745-1巻(5m)5-108
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491754-1巻(10m)10-108
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491763-1巻(100m)100-1010
30,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491779-1本(1m)1-1010
400
398
438(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491788-1巻(3m)3-1010
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491797-1巻(5m)5-1010
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491806-1巻(10m)10-1010
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491815-1巻(100m)100-1510
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491824-1本(1m)1-1510
540
538
592(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491833-1巻(3m)3-1510
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491849-1巻(5m)5-1510
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491858-1巻(10m)10-1510
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491867-1巻(100m)100-1515
56,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491876-1本(1m)1-1515
740
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491885-1巻(3m)3-1515
2,220
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491894-1巻(5m)5-1515
3,700
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491903-1巻(10m)10-1515
7,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491919-1巻(100m)100-2010
49,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491928-1本(1m)1-2010
660
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491937-1巻(3m)3-2010
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
43491946-1巻(5m)5-2010
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491955-1巻(10m)10-2010
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491964-1巻(100m)100-2015
68,800
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491973-1本(1m)1-2015
900
898
988(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491989-1巻(3m)3-2015
2,700
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
43491998-1巻(5m)5-2015
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492007-1巻(10m)10-2015
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492016-1巻(50m)50-2020
42,300
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492025-1本(1m)1-2020
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492034-1巻(3m)3-2020
3,300
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492043-1巻(5m)5-2020
5,500
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492059-1巻(10m)10-2020
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492077-1本(1m)110×8--
830
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492086-1巻(3m)310×8--
2,490
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492095-1巻(5m)510×8--
4,150
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492104-1巻(10m)1010×8--
8,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492113-1巻(100m)10010×10--
71,400
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492129-1本(1m)110×10--
870
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492138-1巻(3m)310×10--
2,610
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492147-1巻(5m)510×10--
4,350
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492156-1巻(10m)1010×10--
8,700
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492165-1巻(100m)10015×10--
87,400
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492174-1本(1m)1---
1,080
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492183-1巻(3m)315×10--
3,240
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492199-1巻(5m)515×10--
5,400
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492208-1巻(10m)1015×10--
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492217-1巻(100m)10015×15--
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492226-1本(1m)115×15--
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1446:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする