曜日別特売

ネオロン甲丸管

ネオロン甲丸管 - コクゴネオロン甲丸管 - コクゴ

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°
全15種類を絞り込む
寸法A(mm)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
肉厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43492418-1巻(50m)50底辺3、その他2.51117
25,200
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492427-1本(1m)1底辺3、その他2.51117
660
658
724(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492436-1巻(3m)3底辺3、その他2.51117
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
43492445-1巻(5m)5底辺3、その他2.51117
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
43492454-1巻(10m)10底辺3、その他2.51117
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492463-1巻(50m)50底辺3、その他2.51019
26,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492479-1本(1m)1底辺3、その他2.51019
700
698
768(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492488-1巻(3m)3底辺3、その他2.51019
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492497-1巻(5m)5底辺3、その他2.51019
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
43492506-1巻(10m)10底辺3、その他2.51019
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492515-1巻(50m)503169
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492524-1本(1m)13169
660
658
724(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492533-1巻(3m)33169
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
43492549-1巻(5m)53169
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
43492558-1巻(10m)103169
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
991:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする