曜日別特売

金属箔テープ

金属箔テープ - コクゴ

金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。
銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。
厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。

用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01内容量1巻(20m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43493355E13CE102010200.07銅箔(35μm)9.8N/25mm
5,900
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
43493364E13CE202020200.07銅箔(35μm)9.8N/25mm
10,900
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする