コクゴ
フッ素セパレート
(1件のレビュー)
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。
潤滑、防錆、離型に最適です。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-50~250
主成分
防錆剤、フッ素化合物
危険物の類別
非危険物
特性
乾性被膜潤滑
内容量
1個(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43493425
-
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください