コクゴ
エラスタイト手袋CL
用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
サイズ(mm)
(ハンド)228
全長(mm)
800
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
(カフ部)150
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494116
5908
0.8
800
5908(カフ部内径:5インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
87,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
43494134
6908
0.8
800
6908(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.0インチ、厚さ:0.8mmを意味します)
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください