エラスタイト手袋XL-W

エラスタイト手袋XL-W - コクゴ

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。

用途
エラスタイト手袋XL-W
Elastite XL-W〈放射性物質取扱用グローブ〉 鉛を配合し、しかも柔軟性にすぐれたグローブです。
サイズ(mm)(ハンド)241厚さ(mm)1内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
内径(Φmm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4349436979510-281720(カフ部)17879510-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mm、長さ:28インチを意味します)
224,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349437879510-28A1720(カフ部)17879510-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mm、長さ:28インチを意味します)
224,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349438779510-331720(カフ部)17879510-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mm、長さ:33インチを意味します)
224,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349439679510-33A1720(カフ部)17879510-33(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mm、長さ:33インチを意味します)
160,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
43494405895101800(カフ部)20389510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
224,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349441489510A1800(カフ部)20389510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
224,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349442389510 改良 ロート(曲手)1800(カフ部)20389510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
160,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
4349443989510A改良(平手)1800(カフ部)20389510(カフ部内径:8インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:1.00mmを意味します)
160,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする