コクゴ
KGB-germF400-1
耐薬品性、耐摩耗性、耐オゾン性に優れています。
特に酸、アルカリ性に対して耐性があります。
用途
製薬、化学実験設備、グローブボックス内での作業に。
全長(mm)
810
入数(双)
1
仕様
平手
材質
クロロスルホン化ポリエチレン(CSM)
厚さ(mm)
0.4
内径(Φmm)
(カフ部)273
周長(mm)
240
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494518
-
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください