コクゴ
KGB-ブチル
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少ない。(作業者の汗等から発する気体透過を抑制)
手袋からアウトガス発生を抑制
入数(双)
1
材質
ブチルゴム(IIR)
寸法(mm)
(ハンド)241
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43494527
6958-A
800
0.6
(カフ部)150
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43494536
7954-33
820
0.4
(カフ部)178
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43494545
8954-A
800
0.4
(カフ部)203
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
43494554
8958
800
0.8
(カフ部)203
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
30日以内出荷
43494563
8958-A
800
0.8
(カフ部)203
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください