曜日別特売

エレリーク 標準品

エレリーク 標準品 - コクゴ

耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用しております。
長尺のゴムシートなので、任意の形状に加工できます。
消防法の耐炎性を保持しているため、半田ゴテを使用する製造ラインでもご使用頂けます。

用途
IC工場のフロアー・作業台
各種電子部品組立工場のフロアー
コンピュータ室・クリーンルームのフロアー
爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止
電気抵抗値1×106Ω(平均)内容量1巻(10m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43494579-若草色
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43494588-モスグリーン
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43494597-ベージュ
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする